Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LBX 1000 - digitales Lötbad mit Oxidabstreifung 230 V / 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LBX 1000 - digitales Lötbad mit Oxidabstreifung 230 V / 1200 W
LBX 1000 - digitales Lötbad mit Oxidabstreifung 230 V / 1200 W
Artikel-Nr.:
     C404-LX1000BF8012
Hersteller:
     Zevatron
Herst.-Nr.:
     LX1000BF8012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötbad
zevatron lötbad
lötbad

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Lötbad mit Oxidabstreifung und hochpräziser Temperaturregelung mit sehr hoher Lebensdauer, bestens geeignet für bleifreies Löten.

Verwendung:

ZEVATRON-Tauchlötbäder eignen sich im Dauereinsatz zum Löten und Verzinnen von elektrischen Bauelementen, Drähten, Litzen, Kabelschuhen, Steckern usw. Sie sind auch für die Abisolierung und Verzinnung von lackisolierten Drähten und Litzen geeignet.

Technische Ausstattung und Nutzenvorteile:

  • Verzinnung auch hochtempe-raturresistenter Lackdrähte
  • Hochpräzise Temperaturregelung bis max. 450 °C
  • Motorischer Oxidabstreifer
  • Digitale Soll-/Ist-Temperaturanzeige
  • Drehrichtung des Abstreifers wählbar
  • Integrierter Auffangbehälter für Oxide
  • Rationelles Arbeiten
  • Hohe Bediensicherheit
  • Lange Lebensdauer
  • Oxidationsfrei eingebaute Heizung

Artikeldetails:

  • Spannung: 230 V
  • Leistung: 1200 W
  • max. Temperatur: ca. 450 °C
  • Lotinhalt: 4,5 kg
  • Lötbadgröße: Ø 120 / 85 mm
  • Lötbadtiefe: 80 mm
Weitere Suchbegriffe: Lötwerkzeug, Löten, Lötbäder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.655,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.861,07*
€ 3.404,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.831,24*
€ 3.369,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.739,54*
€ 3.260,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.691,95*
€ 3.203,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.655,52*
€ 3.160,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.