Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWS 30 R - Tauchlötbad 230 V / 300 W mit Kabel und Regler für bleifreies Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWS 30 R - Tauchlötbad 230 V / 300 W mit Kabel und Regler für bleifreies Löten
ZWS 30 R - Tauchlötbad 230 V / 300 W mit Kabel und Regler für bleifreies Löten
Artikel-Nr.:
     C404-LBZWS30RA030
Hersteller:
     Zevatron
Herst.-Nr.:
     LBZWS30RA030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötbad
zevatron lötbad
lötbad

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Professionelles Tauchlötbad mit sehr hoher Lebensdauer, bestens geeignet für bleifreies Löten.

Verwendung:

ZEVATRON-Tauchlötbäder eignen sich im Dauereinsatz zum Löten und Verzinnen von elektrischen Bauelementen, Drähten, Litzen, Kabelschuhen, Steckern usw. Sie sind auch für die Abisolierung und Verzinnung von lackisolierten Drähten und Litzen geeignet. Der Abstellsockel ZWSU ermöglicht einen flexiblen Einsatz des Lötbades, es ist frei beweglich.

Artikeldetails:

  • Spannung: 230 V
  • Leistung: 300 W
  • max. Temperatur: ca. 500 °C
  • Lotinhalt: 0,5 kg
  • Lötbadgröße: Ø 30 mm
  • Lötbadtiefe: 80 mm
Weitere Suchbegriffe: Lötwerkzeug, Löten, Lötbäder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,28*
€ 391,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,07*
€ 386,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,90*
€ 366,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,26*
€ 310,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.