Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZW 130-TE - Tauchlötbad 230 V / 1300 W mit LBR 2 für bleifreies Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW 130-TE - Tauchlötbad 230 V / 1300 W mit LBR 2 für bleifreies Löten
ZW 130-TE - Tauchlötbad 230 V / 1300 W mit LBR 2 für bleifreies Löten
Artikel-Nr.:
     C404-LB130000A130
Hersteller:
     Zevatron
Herst.-Nr.:
     LB130000T140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötbad
zevatron lötbad
lötbad

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Professionelles Tauchlötbad mit sehr hoher Lebensdauer, bestens geeignet für bleifreies Löten.

Verwendung:

ZEVATRON-Tauchlötbäder eignen sich im Dauereinsatz zum Löten und Verzinnen von elektrischen Bauelementen, Drähten, Litzen, Kabelschuhen, Steckern usw. Sie sind auch für die Abisolierung und Verzinnung von lackisolierten Drähten und Litzen geeignet.

Artikeldetails:

  • Spannung: 230 V
  • Leistung: 1300 W
  • max. Temperatur: ca. 500 °C
  • Lotinhalt: 7,0 kg
  • Lötbadgröße: Ø 125/108 mm
  • Lötbadtiefe: 90 mm
Weitere Suchbegriffe: Lötwerkzeug, Löten, Lötbäder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.691,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.841,32*
€ 2.191,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.825,66*
€ 2.172,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.762,77*
€ 2.097,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.725,15*
€ 2.052,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.691,09*
€ 2.012,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.