Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trotec Radialventilator TFV 300 Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Radialventilator TFV 300 Ex
Trotec Radialventilator TFV 300 Ex
Trotec Radialventilator TFV 300 Ex
Trotec Radialventilator TFV 300 Ex
Artikel-Nr.:
     C401-1510002032
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1510002032
EAN/GTIN:
     4052138002896
Suchbegriffe:
Industrieventilator
Radiallüfter
Radialventilator
radiallüfter trotec

Radialventilator TFV 300 Ex

Der besonders robuste Hochdruck-Radialventilator TFV 300 Ex zählt zu dem leistungsstärksten mobilen Hochdruck-Radialventilator auf dem Markt. Aufgrund seiner überzeugenden Praxisvorteile eignet sich dieser Ventilator für die vielfältigsten Anwendungen.

Die optimale Lösung für alle Einsatzgebiete, bei denen der Lufttransport über lange Distanzen erfolgt.

Die richtige Belüftung ist nicht nur für ein angenehmes Arbeitsklima wichtig, sondern in vielen Bereichen allein schon aus Arbeitsschutzgründen und aufgrund behördlicher Vorgaben zwingend erforderlich.

Durch die Be- und Entlüftung von Räumen werden schädliche Stoffe wie Farb- bzw. Lackdämpfe, Schweißrauch, Staubteilchen, Kohlenmonoxid, Stickoxid, Kohlendioxid und Wasserdampf abgeführt.

Der Hochdruck-Radialventilator TFV 300 Ex ist für solche Aufgaben bestens gerüstet, denn er fördert bis zu 7.000 m³/h Luft auch auf langen Strecken mit hohen Gegendrücken und ist äußerst stabil für raue Praxisumgebungen konstruiert.

Weil dieser Ventilator die Luft axial ansaugt und radial ausbläst, ist er nicht nur unempfindlich gegen stark verschmutzte Luft mit hohem Staubanteil, sondern gewährleist darüber hinaus große stabile Kennlinienbereiche.

Der Ventilator TFV 300 Ex ist neben der Standardausführung auch als optionale Mietausführung erhältlich.

Hier einige Praxisvorteile des TFV 300 Ex im Überblick:

  • Besonders robustes Gerät mit hoher Förderleistung
  • Spritzwasserdichte Ausführung (IP55)
  • Auch in sehr staubigen Räumen einsetzbar
  • Ventilatormotor liegt außerhalb des Hauptluftstroms
  • Kann sowohl an Ansaug- als auch an Ausblaskanäle angeschlossen werden
  • stabile Kennlinienbereiche und kontinuierlich hoher Druck
  • Ex-geschützte Ausführung

Hier die technischen Daten des TFV 300 Ex im Überblick:

  • Luftmenge frei ausblasend: 7.000 m³/h
  • Luftaustrittsgeschwindigkeit: 27 m/s (97,2 km/h)
  • Gebläsestufen: 1
  • max. Luftdruck*: 1.900 Pa
  • max. Fördermitteltemperatur: 80 °C
  • Umgebungsbedingungen: -20 °C bis 40 °C
  • Anschlussspannung: 400 V / 50 Hz (8,6 A)
  • Leistungsaufnahme: 4,0 kW
  • Ansaugstutzen: Zubehör (ø 300 mm)
  • Ausblasstutzen: Serie (ø 450 mm)
  • Schallpegel (Abstand 1,5 m): 77 dB (A)
  • Gehäuse: Stahl, pulverbeschichtet, 2K-Lack
  • Gewicht: 150 kg
  • Ex-Schutz: II3G, Zone 2, T4

*bei 20 °C, 500 m ü. NN

Unter Explosionsschutz versteht man den Schutz vor der Entstehung von Explosionen und deren Auswirkung. Es dient der Verhütung von Schäden durch Anlagen, technische Produkte etc. Der Explosionsschutz umfasst gesetzliche Bestimmungen wie die ATEX-Direktiven der Europäischen Union. Wichtig: Bitte informieren Sie sich über den Einsatz von Ex-geschützten Ventilatoren bei unseren Servicemitarbeitern!

Im Bild zu sehen ist der TFV 300 Ex eingebaut in einem Gestell als Mietausführung. Dieses ist nicht im Lieferumfang enthalten und auf Anfrage erhältlich!

Weitere Suchbegriffe: industrieventilator, Ventilator, Ventilatoren, Absauggebläse, Radialgebläse, Windmaschine, TFV300Ex, TFV 300 Ex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.545,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG