Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trotec Geruchsbeseitiger AirgoPro 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Geruchsbeseitiger AirgoPro 8
Trotec Geruchsbeseitiger AirgoPro 8
Trotec Geruchsbeseitiger AirgoPro 8
Trotec Geruchsbeseitiger AirgoPro 8
Artikel-Nr.:
     C401-1180000020
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1180000020
EAN/GTIN:
     4052138002681
Suchbegriffe:
Geruchsbeseitiger
Geruchsneutralisator
trotec geruchsbeseitiger
geruchsbeseitiger

Geruchsbeseitiger AirgoPro 8

Mit Zeitschaltuhr, Luftfilter und einsatzspezifischer Vorwahlmöglichkeit für drei Ventilations- und fünf Intensitätsstufen verfügt der AirgoPro 8 über alle Ausstattungsmerkmale, die sie von einem professionellen Geruchsneutralisator erwarten dürfen.

Hohe Mobilität und hohe Leistung

Aufgrund seines Funktionsprinzips eröffnet der AirgoPro 8 dem Anwender besonders flexible Einsatzmöglichkeiten, denn dieser Geruchsneutralisator ist ein Plasmafeldionisator, der im Gegensatz zu Ozongeneratoren primär Singulett-Sauerstoff und nur geringe Mengen Ozon erzeugt. Dieser aktive Sauerstoff ist wie Ozon. Ein starkes Oxidationsmittel. Aber ungiftig! - Hierbei wird fachlich, richtige Anwendung vorausgesetzt.

Somit ist der AirgoPro-Einsatz unter bestimmten Voraussetzungen in bewohntem Umfeld möglich!

Hier einige technische Daten des AirgoPro 8 im Überblick:

  • Arbeitsbereich: 0 bis 40 °C
  • Luftleistung ca.: 120m³/h
  • Anschluss: 230 V / 50 Hz
  • Länge: 350 mm
  • Breite: 230 mm
  • Höhe: 250 mm
Weitere Suchbegriffe: Geruchsneutralisatoren, Geruchs Neutralisatoren, Geruchsneutralisation, Geruchsbeseitigung, Plasmafeldgenerator, Trotec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.005,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG