Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Trotec Luftbefeuchter B 200 eco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Luftbefeuchter B 200 eco
Trotec Luftbefeuchter B 200 eco
Artikel-Nr.:
     C401-1160000220
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1160000220
EAN/GTIN:
     4052138000502
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter

Luftbefeuchter B 200 eco
B 200 eco Kompakt-Luftbefeuchter mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis

Beim B 200 eco erfolgt die Befeuchtung der angesaugten trockenen Raumluft über einen auswechselbaren Verdunstungsfilterblock, der sich durch seine Effizienz und Langlebigkeit auszeichnet.

Gleichzeitig werden Mineralienrückstände aus der Luft herausgefiltert und zusätzlich über den – ebenfalls austauschbaren – zweistufigen 3M™ Aircare Filter™ mit Aktivkohlesystem Staubpartikel und Gerüche aus der Luft entfernt. Ein integriertes Hygrostat steuert die gewünschte Luftfeuchtigkeit.

Der B 200 eco ist für den Einsatz in Räumen bis 600 m³ geeignet.

Neben der zur Befüllung schnell entnehmbaren Wasserflasche lassen sich auch alle anderen Module des B 200 eco ohne Werkzeug auf einfache Weise herausnehmen und reinigen.

Vorteile für die Praxis:

  • Automatischer Feuchtigkeitsregler
  • Abschalt-Automatik
  • Ruhelauf für die Nachtstunden

Hier einige technische Daten des B 200 eco im Überblick:

  • Luftleistung max.: 500 m³/h
  • Anschlussspannung: 230 V/50 Hz
  • Leistungsaufnahme: 0,15 kW
  • Verdunstungsleistung max. ca.: 43,2 l / 24 h
  • Gebläsestufen: 3
  • Einsatz für Räume bis ca.: 600 m³
  • r.F.-Steuerung: Hygrostat, intern
  • Wasservorrat: 19 Liter
  • Luftfilter: integriert
  • Empfohlenes Zubehör: Wasserfrisch, SecoSan Stick 10
Weitere Suchbegriffe: Befeuchter, Raumbefeuchter, B 200 eco, B200eco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 308,23*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG