Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Trotec Luftentfeuchter TTK 30 S (max. 12 Liter/Tag) Raumgröße bis 12m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Luftentfeuchter TTK 30 S (max. 12 Liter/Tag) Raumgröße bis 12m²
Trotec Luftentfeuchter TTK 30 S (max. 12 Liter/Tag) Raumgröße bis 12m²
Trotec Luftentfeuchter TTK 30 S (max. 12 Liter/Tag) Raumgröße bis 12m²
Trotec Luftentfeuchter TTK 30 S (max. 12 Liter/Tag) Raumgröße bis 12m²
Artikel-Nr.:
     C401-1120000032
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1120000032
EAN/GTIN:
     4052138000199
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Kondenstrockner Bautrockner
Luftentfeuchter

Luftentfeuchter TTK 30 S

Der Power-Dauer-Entfeuchter.

Der TTK 30 S gibt in kleinen Räumen bis zu 12 m² alles: Einmal eingeschaltet entfeuchtet er permanent. Perfekt für immerfeuchte Räume wie Keller, Trockenräume für die Wäsche, das Badezimmer und vieles mehr. Das Besondere: Der TTK 30 S ist nicht nur Permanent-Entfeuchter, sondern auch Luftfilter. So wird Ihre Raumluft wird von Staubpartikeln und Tierhaaren gereinigt – ideal für Allergiker.

Luftentfeuchter TTK 30 S: Die technischen Details.

  • Ultrakompakter Dauer-Entfeuchter: Einmal eingeschaltet, permanent entfeuchtet.
  • Ideal für kleine beheizte Räume bis zu 12 m², Kellerräume, Speisekammern, Trockenräume für Wäsche u.ä.
  • Entfeuchtung und Luftreinigung in einem. Ergebnis: Kein Moder, kein Schimmel, keine Tierhaare, Pollen oder ähnliche Allergene
  • Automatischer Überlaufschutz: Schaltet sich ab, wenn Wasserbehälter gefüllt
  • Warnleuchte: Zeigt an, wenn Wasserbehälter voll
  • Einfach zugänglicher Luftfilter, leicht zu reinigen
  • Anschlussmöglichkeit für Abflussschlauch zur Permanent-Entfeuchtung ohne Behälterleerung
  • Entfeuchtungsleistung max. / 24 h: 12 Liter
  • Luftmenge: 120 m³/h
  • Funktionsprinzip: Kältetrockner
  • Arbeitsbereich Temperatur: 5 °C bis 35 °C
  • Arbeitsbereich Feuchtigkeit: 49 bis 100 % r.F.
  • geeignet für Raumgrößen* mit einer Fläche bis 12 m²
  • geeignet für Raumgrößen mit einem Volumen bis 30 m³
  • Abtauautomatik: Elektronisch
  • Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz
  • Leistungsaufnahme max.: 0,21 kW
  • Wasserbehälter (Abschaltwert): 1,6 Liter
  • Schallpegel dB (A): 36-40
  • Länge: 310 mm
  • Breite: 160 mm
  • Höhe: 510 mm
  • Gewicht: 9,1 kg

*Deckenhöhe 2,50 m

Weitere Suchbegriffe: Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, entfeuchter trotec, luftentfeuchter 6 liter/tag, Bautrockner, TTK30S, TTK 30 S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 79,75*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG