Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SubstiTUBE T5 UN 18 W/3000 K 1449.00 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
MD16
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075138025
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075138025
EAN/GTIN:
     4058075138025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
led röhre
LED-Röhren für elektronische Vorschaltgeräte und Netzspannung. Produkteigenschaften: Kompatibel mit vielen handelsüblichen elektronischen Vorschaltgeräten und Netzspannung. Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz für Anwendungen z.B. in der Lebensmittelindustrie. Für besonders homogene Ausleuchtung. Produktvorteile: Kein Durchhängen dank Glastechnik. Splitterschutz dank spezieller PET-Beschichtung. Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen. Hoher Lichtstrom für anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+50°C. Industrie. Öffentliche Gebäude, Einkaufszentren. Büros.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
79 mA
Leistungsfaktor:
0.90
Lampenleistung:
18 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
2550 lm
Lampenlichtausbeute:
141 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Sockel:
G5
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Durchmesser:
17.00 mm
Länge:
1449.00 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzindex (EEI):
0.09
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Fernbedienung möglich:
false
Mit Fernbedienung:
false
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LED-Röhre, Leuchtstoffröhrenersatz, Leuchtstofflampe, T5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.