Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OSRAM DULUX® S LED EM 6 W/3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD12
MD12
MD01
MD06
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075135321
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075135321
EAN/GTIN:
     4058075135338
Suchbegriffe:
Energiesparlampe für KVG
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe mit Stecksockel
Energiesparlampe Sockel G23
LED-Ersatz für kurze KLLni, mit 2pol. Stecksockel zum Betrieb am KVG oder Netzspannung. Produkteigenschaften: LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in KVG Leuchten oder an Netzspannung. Schutzart: IP20. Lebensdauer: bis zu 30.000 h. Einseitiger 2-Stift-Stecksockel G23. Produktvorteile: Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Geringer Energieverbrauch. Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von –20…+45 °C. Supermärkte und Warenhäuser. Flure und Gänge. Hotels, Restaurants.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
50 mA
Spannungsart:
AC
Lampenleistung:
6.00 W
Lichtstrom:
630 lm
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
matt
Sockel:
G23
Lichtfarbe Kategorie:
warm
Lichtfarbe:
830
Farbtemperatur:
3000 K
Dimmbar:
false
Strahlungswinkel:
120 °
Durchmesser:
33.0 mm
Länge:
237.0 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse:
A+
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.