Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OSRAM DULUX® D LED EM 26 10 W/6500 K G24d-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075025011
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075025011
EAN/GTIN:
     4058075025011
Suchbegriffe:
LED G24D
LED Leuchtmittel G24D
LED Leuchtmittel Sockel G24D
LED Röhre
LED-Ersatz von herkömmlichen Kompaktleuchtstofflampen ohne integriertem Vorschaltgerät. Produkteigenschaften: LED-Ersatz für konventionelle Lampen in KVG Leuchten. Schutzart: IP20. Lebensdauer: bis zu 30.000 h. Einseitiger 2-Stift-Stecksockel G24d. Produktvorteile: Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Geringer Energieverbrauch. Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von –20…+35 °C. Supermärkte und Warenhäuser. Flure und Gänge. Hotels, Restaurants.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
43 mA
Spannungsart:
AC
Lampenleistung:
10.00 W
Lichtstrom:
1000 lm
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
matt
Lichtfarbe Kategorie:
kühl
Lichtfarbe:
6500
Farbtemperatur:
6500 K
Dimmbar:
false
Strahlungswinkel:
120 °
Durchmesser:
34.5 mm
Länge:
170.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse:
A+
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
11 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.