Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SubstiTUBE© Value 7.6 W/4000K 600 mm EM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD06
MD06
MD12
MD01
Artikel-Nr.:
     615-D961111
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075024632
EAN/GTIN:
     4058075156180
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Kosteneffiziente LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte. Produkteigenschaften: LED-Alternative für klassische T8-Leuchtstofflampen in KVG-Leuchten. Homogene Ausleuchtung. Quecksilberfrei und RoHS-konform. Lichtausbeute: bis zu 105 lm/W. Röhre aus Glas. Produktvorteile: Kein Durchhängen dank Glastechnik. Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Energieeinsparung von bis zu 65 % (gegenüber T8 Leuchtstofflampe am KVG). Volle Helligkeit ohne Aufwärmphase, deswegen ideal geeignet in Kombination mit Sensorik. Sehr hohe Schaltfestigkeit. Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von –20…+45 °C. Korridore, Treppen- und Parkhäuser. Kühl- und Lagerräume. Anwendungen im Haushalt. Industrie. Lagerhallen. Supermärkte und Warenhäuser.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
35 mA
Spannungsart:
AC
Lampenleistung:
7.60 W
Lichtstrom:
800 lm
Lampenform:
sonstige
Sockel:
G13
Lichtfarbe:
840
Farbtemperatur:
4000 K
Dimmbar:
false
Strahlungswinkel:
190 °
Durchmesser:
26.7 mm
Länge:
603.0 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse:
A+
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Mit Fernbedienung:
FALSE
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Leuchtstofflampe G13, Leuchtstofflampe Sockel G13, Sockel G13, led röhre 4000k, led röhre, led röhre 60cm, LED-Röhre, Leuchtstoffröhrenersatz, T8 Retrofit, Leuchtstofflampe, T8, Leuchtröhre, Stablampe
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 3,58*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,59*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 3,59*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,69*
€ 3,69*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,34*
€ 5,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.