Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI PCU PCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4052899955622
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4052899955622
EAN/GTIN:
     4052899955622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Netztrafo
Netztransformator
Lichtmanagementsysteme. Produkteigenschaften: DALI-Tastersteuergerät für manuelles Dimmen und Schalten über Standardtaster. Bis zu vier DALI PCU zum Aufbau mehrerer Bedienstellen parallel schaltbar. Automatische Synchronisation zwischen den Bedienstellen. Kombinierbar mit Standard-Präsenz- und Bewegungsmeldern mit Netzkontakt. Verhalten nach Netzunterbrechung einstellbar. Leitungslänge der DALI-Steuerleitung: bis zu 300 m. Technische Ausstattung: Geeignet für bis zu 25 elektronische Vorschaltgeräte. Flexible Erweiterung über DALI-Repeater oder weitere DALI PCU möglich.
Weitere Informationen:
Breite:
49.00 mm
Höhe:
22.00 mm
Tiefe:
22.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, trafo osram, netztrafo, Licht System, DALI
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.