Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OSRAM DULUX® STICK 15 W/2700 K 220…240 V B22d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     C4000-4052899952256
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4052899952256
EAN/GTIN:
     4052899952393
Suchbegriffe:
Leuchtmittel B22d
Sockel B22d
leuchtmittel b22d 15w
leuchtmittel b22d
Produktvorteile: Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Große Lichtfarbenvielfalt. Produkteigenschaften: Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ? 80; konstanter Farbort. Mittlere Lebensdauer: 10.000 h. Anwendungsgebiete: Anspruchsvoller privater und professioneller Einsatz. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geschlossenen, entlüfteten Leuchten.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
15.00 W
Lampenspannung:
220 V | 240 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Lichtstrom:
900 lm
Sockel:
B22d
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
warm <3300 K
Lichtfarbe:
2700
Durchmesser:
41.0 mm
Gesamtlänge:
143.0 mm
Energieeffizienzklasse:
A
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe, Kompaktleuchtstofflampe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG