Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEARlight FLEX® Protect POWER 2000 -G3-827-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4052899481152
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4052899481152
EAN/GTIN:
     4052899481152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Module für professionelle und industrielle Anwendungen. Produkteigenschaften:
  • Flexibles und teilbares LED-Band
  • Lichtstrom: bis zu 2.000 lm/m
  • Schutzart: IP67
  • Dimmbar mit PWM-Technologie
  • . Produktvorteile:
  • Farbkonsistenz höher als 2 SDCM auf dem gesamten LED-Lichtband und zwischen Lichtbändern
  • Hoher Lichtstrom
  • Große Designfreiheit dank Flexibilität und Schneidbarkeit des Moduls
  • Hochleistungssilikon für extrem lange Lebensdauer und Biegsamkeit
  • Einfache Kontaktierung durch vormontierten Stecker
  • Besonderes Design und hochwertige Materialien
  • Toolless connection only if using the optional CONNECTsystem
  • Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch selbstklebendes Klebeband auf der Rückseite
  • Außenanwendung möglich: UV- undSalzbeständigkeit (UV nach DIN EN 4892-2 - Verfahren A, Salzbeständigkeit nach IEC 60068-2-52 Prüfverfahren 1)
  • . Anwendungsgebiete:
  • Fassaden-Akzentuierung
  • Deckenintegration
  • Wandintegration
  • Voutenbeleuchtung
  • Maschinenbeleuchtung
  • Wegbeleuchtung
  • Geeignet für den Outdoor-Einsatz
  • . Technische Ausstattung:
  • Leichterer Anschluss mit optionalem, passenden CONNECTsystem
  • Schnelle Installation mit optionalem SLIM TRACK System
  • Optimiert für den Betrieb mit OPTOTRONIC 24 V-Betriebs- und Steuergeräten
  • .
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    Band
    Montageart:
    Aufbau
    Leuchtmittel:
    LED nicht austauschbar
    Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
    70
    Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
    21
    Lampenleistung je Meter:
    17.9 W
    Lampenleistung je Fuß:
    5.4 W
    Lichtstrom je Meter:
    1900 lm
    Spannungsart:
    DC
    Lampenspannung:
    24 V
    Ausstrahlungswinkel:
    120.00 °
    Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
    60000 h
    Schutzart (IP):
    IP67
    Schutzart (NEMA):
    sonstige
    Max. Systemleistung:
    80.55 W
    Farbtemperatur:
    2700 K
    Farbwiedergabeindex CRI:
    80-89
    Breite:
    11.00 mm
    Höhe/Tiefe:
    4.50 mm
    Länge:
    4500 mm
    Kleinster Biegeradius:
    50 mm
    Länge der einzelnen Abschnitte:
    100 mm
    Mit Endstück:
    true
    Mit Anschlussset:
    true
    Mit Schutzabdeckung:
    true
    Selbstklebend:
    true
    Polzahl:
    2
    Leiterquerschnitt:
    0.34 mm²
    Anschlussart:
    Steckklemme
    Gefahrstoff:
    Keine gefährlichen Stoffe enthalten
    Weitere Suchbegriffe: Lichtschlauch, led streifen ip67 3000k, lichtschlauch, led streifen ip67, LED-Lichtschlauch/-band, LED Leiste, Flexibel, Schutzrohr
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 440,91*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 442,47*
    € 526,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 440,91*
    € 524,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.