Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPECIAL 7 W 15 V E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4050300831411
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300831411
EAN/GTIN:
     4050300831411
Suchbegriffe:
Ersatzlampen Lichterkette
Ersatzlampen Weihnachtskette
HV-Halogenlampe E14
Halogenlampe E14
Weihnachtskerzen-Lampen. Anwendungsgebiete: Lichterketten. Dekorative Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
7 W
Lampenspannung:
15 V
Lichtstrom:
35 lm
Sockel:
E14
Für Lichterkette:
false
Durchmesser:
20.0 mm
Gesamtlänge:
110.00 mm
Krypton:
false
Flackerkerze:
false
Stoßfest:
false
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.