| |
|
| Artikel-Nr.: C4000-4050300591643 Herst.-Nr.: 4050300591643 EAN/GTIN: 4050300591643 |
| | |
|
| | |
| Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, hoher Lichtstrom, mit Sockel G5. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90 % über die gesamte Service-Lebensdauer der Lampe. Guter Farbwiedergabeindex. Dimmbar. Produktvorteile: Bis zu 20 % wirtschaftlicher als LUMILUX® T8. Anwendungsgebiete: Industrie. Öffentliche Gebäude. Büros. Tunnels, Unterführungen. Parkplätze. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 24 W | Lichtstrom: | 2000 lm | Sockel: | G5 | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Farbtemperatur: | 4000 K | Lampenform: | Stab | Lampenlichtausbeute: | 83 lm/W | Lichtfarbe: | 840 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | neutralweiß 3300 bis 5300 K | Rohrdurchmesser: | 16 mm | Länge: | 563.20 mm | Farbe: | weiß | Anwendung: | allgemein | Splitterschutz: | false | Zündstreifen: | false | Schnellstart: | false | Starterloser Betrieb: | false | Vollspektrumlampe: | false | Geeignet für Ex-Leuchten: | false | Geeignet für Notlicht: | false | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 24.00 kWh | Mittlere Nennlebensdauer: | 24000 h | Lampenbezeichnung: | T5 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G5, Sockel G5, leuchtstofflampe stabform tl 5 24 watt, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform osram, Leuchtstofflampe, Foyersleuchte, Innenraumlampe, Hotellampe, Innenraum |
| | |
| |