Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HALOSTAR STARLITE® 90 W 12 V GY6.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD12
MD12
MD01
Artikel-Nr.:
     C4000-4050300490182
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300490182
EAN/GTIN:
     4050300942391
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe GY6.35
Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 2.000 h. 100 % dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra: 100. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns. Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1. Axiale Wendel für optimale Lichtlenkung. Spezialstifte als Korrosionsschutz. UV-Filter. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Eingangsbeleuchtung. Akzentbeleuchtung. Beleuchtung zum Lesen. Gartenbeleuchtung. Shops. Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen. Büros, öffentliche Einrichtungen.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
90.00 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
1800 lm
Sockel:
GY6,35
Farbtemperatur:
3000 K
Durchmesser:
12.0 mm
Gesamtlänge:
44.0 mm
Geeignet für Backofen:
false
UV-Schutz:
true
Axiale Wendel:
TRUE
Niederdrucktechnik:
true
Ausführung:
klar
Energieeffizienzklasse:
C
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
96 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
4000 h
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.