Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HALOSTAR STARLITE® 20 W 12 V GY6.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     4002-4050300328171
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300328171
EAN/GTIN:
     4050300942186
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe GY6.35
Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns. Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1. Axiale Wendel für optimale Lichtlenkung. Spezialstifte als Korrosionsschutz. UV-Filter. Enthält kein Quecksilber. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 4.000 h. 100 % dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra: 100. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Eingangsbeleuchtung. Akzentbeleuchtung. Beleuchtung zum Lesen. Gartenbeleuchtung. Shops. Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen. Büros, öffentliche Einrichtungen.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
20.00 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
290 lm
Sockel:
GY6,35
Farbtemperatur:
2800 K
Durchmesser:
12.0 mm
Gesamtlänge:
44.0 mm
Geeignet für Backofen:
false
UV-Schutz:
true
Axiale Wendel:
TRUE
Niederdrucktechnik:
true
Energieeffizienzklasse:
C
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
22 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
4000 h
Angebote (25)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4002
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,74*
€ 0,74*
9 Tage
k.A.
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,61*
€ 0,76*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,65*
€ 0,96*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 0,97*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 0,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG