Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OSRAM DULUX® D/E 26 W/840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     C4000-4050300020303
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300020303
EAN/GTIN:
     4050300253107
Suchbegriffe:
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe HF-Betrieb
Produktvorteile: Extrem wirtschaftlich. Gute Lichtqualität. Extrem hoher Lichtstrom. Lange Service-Lebensdauer. Verbesserte Wartung. OSRAM System+ Garantie in Kombination mit OSRAM QUICKTRONIC® EVG. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 20.000 h (mit QUICKTRONIC®). Farbwiedergabeindex Ra: 80…89. Dimmbar (3…100 %). Kurze und kompakte Stecksockellampe in 2-Rohr-Technik. Einseitiger 4-Stift-Stecksockel G24q. Betrieb an Batterie-, Solar- und Netzstrom in Verbindung mit geeigneten elektronischem Betriebsgerät. Anwendungsgebiete: Büros, öffentliche Einrichtungen. Shops. Supermärkte und Warenhäuser. Hotels, Restaurants. Industrie. Technische Ausstattung: Geeignet für den Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
26.00 W
Lichtstrom:
1800 lm
Sockel:
G24q-3 (4-pins)
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Durchmesser:
12.0 mm
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
neutral 3300 bis 5300 K
Lichtfarbe:
4000
Gesamtlänge:
165.0 mm
Energieeffizienzklasse:
A
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
29 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.