Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OSRAM DULUX® D/E 10 W/827


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD25
MD25
MD25
MD06
MD12
MD01
Artikel-Nr.:
     C4000-4050300012124
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300012124
EAN/GTIN:
     4050300245423
Suchbegriffe:
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe HF-Betrieb
KLLni, 2Rohre, mit 4pol. Stecksockel zum Betrieb am EVG. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 20.000 h (mit QUICKTRONIC®). Farbwiedergabeindex Ra: ? 80. Dimmbar (3…100 %). Kurze und kompakte Stecksockellampe in 2-Rohr-Technik. Einseitiger 4-Stift-Stecksockel G24q. Betrieb an Batterie-, Solar- und Netzstrom in Verbindung mit geeigneten elektronischen Betriebsgerät. Produktvorteile: Extrem wirtschaftlich. Gute Lichtqualität. Extrem hoher Lichtstrom. Lange Service-Lebensdauer. Verbesserte Wartung. OSRAM System+ Garantie in Kombination mit OSRAM QUICKTRONIC® EVG. Anwendungsgebiete: Büros, öffentliche Einrichtungen. Shops. Supermärkte und Warenhäuser. Hotels, Restaurants. Industrie. Technische Ausstattung: Geeignet für den Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
10.00 W
Lichtstrom:
600 lm
Sockel:
G24q-1 (4-pins)
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
2700 K
Durchmesser:
12.0 mm
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
warm <3300 K
Lichtfarbe:
2700
Gesamtlänge:
103.0 mm
Energieeffizienzklasse:
A
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
11 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.