Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OSRAM DULUX® L LUMILUX® 24 W/827 2G11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD12
MD12
MD01
MD06
Artikel-Nr.:
     C4000-4050300010779
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300010779
EAN/GTIN:
     4050300242200
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
KLLni, mit 4pol. Stecksockel 2G11 zum Betrieb am EVG/KVG. Produkteigenschaften: Kurze und kompakte Stecksockellampe in 2-Rohr-Technik. Einseitiger 4-Stift-Stecksockel 2G11. Dimmbar (1…100 % mit QUICKTRONIC© QTi DALI/DIM). Farbwiedergabeindex Ra: ? 80. Mittlere Lebensdauer: 20.000 h (mit QUICKTRONIC®). Betrieb an Batterie-, Solar- und Netzstrom in Verbindung mit geeigneten elektronischen Betriebsgerät. Auch in Blau verfügbar. Produktvorteile: Sehr wirtschaftlich. Hervorragender Lichtstrom. Hervorragende Lichtausbeute. Lange Service-Lebensdauer. OSRAM System+ Garantie in Kombination mit OSRAM QUICKTRONIC® EVG. Weniger als halb so lang wie stabförmige Leuchtstofflampen. Verbesserte Wartung. Anwendungsgebiete: Büros, öffentliche Einrichtungen. Shops. Supermärkte und Warenhäuser. Hotels, Restaurants. Industrie. Technische Ausstattung: Betrieb mit handelsüblichen Vorschaltgeräten und Startern.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
24.00 W
Lichtstrom:
1800 lm
Sockel:
2G11 (4-pins)
Farbtemperatur:
2700 K
Durchmesser:
17.5 mm
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
warm <3300 K
Lichtfarbe:
827
Gesamtlänge:
317.0 mm
Geeignet für EVG:
TRUE
Energieeffizienzklasse:
A
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
27 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.