| |
|
| Artikel-Nr.: C4000-4050300010588 Herst.-Nr.: 4050300010588 EAN/GTIN: 4050300010588 |
| | |
|
| | |
| Kurze KLLni, mit 2pol. Stecksockel für KVG-Betrieb. Produkteigenschaften: Guter Farbwiedergabeindex. Kurze und kompakte Stecksockellampe in 1-Rohr-Technik. Einseitiger 2-Stift-Stecksockel G23. Produktvorteile: Verbesserte Wartung. Anwendungsgebiete: Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration. Büros, öffentliche Einrichtungen. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Hotels, Restaurants. Technische Ausstattung: Geeignet für den Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 9 W | Lichtstrom: | 600 lm | Sockel: | G23 (2-pins) | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Farbtemperatur: | 4000 K | Durchmesser: | 12.00 mm | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | neutralweiß 3300 bis 5300 K | Lichtfarbe: | 840 | Gesamtlänge: | 166.50 mm | Amalgamtechnologie: | true | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 10.00 kWh | Mittlere Nennlebensdauer: | 10000 h | Lampenbezeichnung: | T4 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel G23, Sockel G23, energiesparlampe g23 9w, energiesparlampe mit stecksockel, energiesparlampe g23 osram, Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe, Dulux, Single turn, Dulux S |
| | |
| |