Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OSRAM DULUX® S 5 W/827


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD12
MD12
MD01
Artikel-Nr.:
     C4000-4050300006130
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300006130
EAN/GTIN:
     4050300315065
Suchbegriffe:
Energiesparlampe für KVG
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe mit Stecksockel
Energiesparlampe Sockel G23
Produktvorteile: Extrem wirtschaftlich. Gute Lichtqualität. Extrem flache Bauform. Lange Service-Lebensdauer. Verbesserte Wartung. Produkteigenschaften: Farbwiedergabeindex Ra: ? 80. Kurze und kompakte Stecksockellampe in 1-Rohr-Technik. Einseitiger 2-Stift-Stecksockel G23. Anwendungsgebiete: Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration. Büros, öffentliche Einrichtungen. Shops. Supermärkte und Warenhäuser. Hotels, Restaurants. Technische Ausstattung: Geeignet für den Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
5.00 W
Lichtstrom:
257 lm
Sockel:
G23 (2-pins)
Farbtemperatur:
2700 K
Durchmesser:
12 mm
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
warm <3300 K
Lichtfarbe:
827
Gesamtlänge:
108.0 mm
Energieeffizienzklasse:
B
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.