Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM DULUX® S 7 W/827


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD06
MD12
MD34
MD34
MD34
Artikel-Nr.:
     C4000-4050300005997
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300005997
EAN/GTIN:
     4050300005997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23
Kurze KLLni, mit 2pol. Stecksockel für KVG-Betrieb. Produkteigenschaften: Guter Farbwiedergabeindex. Kurze und kompakte Stecksockellampe in 1-Rohr-Technik. Einseitiger 2-Stift-Stecksockel G23. Produktvorteile: Verbesserte Wartung. Anwendungsgebiete: Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration. Büros, öffentliche Einrichtungen. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Hotels, Restaurants. Technische Ausstattung: Geeignet für den Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
7 W
Lichtstrom:
400 lm
Sockel:
G23 (2-pins)
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
2700 K
Durchmesser:
12.00 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtfarbe:
827
Gesamtlänge:
136.50 mm
Amalgamtechnologie:
true
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Lampenbezeichnung:
T4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.