| |
|
| Artikel-Nr.: C4000-4008321957047 Herst.-Nr.: 4008321957047 EAN/GTIN: 4008321957047 |
| | |
|
| | |
| Bewegungssensor mit Schaltkontakt. Produkteigenschaften: Bewegungssensor mit Schaltkontakt. Einstellbare Nachlaufzeit: 30 s bis 20 min. Maximale Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus: 0,25 W. Produktvorteile: Bis zu 35 % Energieersparnis (gegenüber manueller Schaltung). Anwendungsgebiete: Großflächige Bereiche. Großraumbüros, Korridore oder Lagerräume. Technische Ausstattung: Geeignet für bis zu 15 elektronische Vorschaltgeräte. Installation mittels Mounting-Adapter möglich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anwesenheitssensor | Breite: | 115.60 mm | Höhe: | 40.00 mm | Tiefe: | 40.00 mm | Durchmesser: | 116.0 mm | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Lampenschirm, Leuchtenschirm, Stoffschirm, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, Vision Sensor, Vorschaltgerät, vision sensor ledvance, automatik schalter, lampenschirm weiß, Licht System, Sensor, Energieeffizient, Komfortabel, Kostengünstig |
| | |
| |