Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMILUX® T8 58 W/880


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD06
MD12
MD34
Artikel-Nr.:
     4002-4008321002990
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321002990
EAN/GTIN:
     4008321002990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90 % über die gesamte Service-Lebensdauer der Lampe. Guter Farbwiedergabeindex. Dimmbar. Produktvorteile: Vielfach bewährte Lampentechnik. Anwendungsgebiete: Öffentliche Gebäude. Bürobeleuchtung. Industrie. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Straßenbeleuchtung. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
58 W
Lichtstrom:
4900 lm
Sockel:
G13
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
8000 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
84 lm/W
Lichtfarbe:
880
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Rohrdurchmesser:
26 mm
Länge:
1514.20 mm
Farbe:
weiß
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
false
Zündstreifen:
false
Starterloser Betrieb:
false
Vollspektrumlampe:
false
Geeignet für Ex-Leuchten:
false
Geeignet für Notlicht:
false
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
62.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Lampenbezeichnung:
T8
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4002
1000
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,47*
€ 5,47*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,48*
€ 5,64*
3 Tage
3125
25
pro Stück
€ 6,45*
ab € 4,60*
€ 5,77*
2 Tage
238
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 4,64*
€ 6,95*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,92*
€ 7,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 136,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.