Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBN-OS /230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C4000-4006584548019
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4006584548019
EAN/GTIN:
     4006584548019
Suchbegriffe:
Einschaltstrombegrenzer
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Netztrafo
Einschaltstrombegrenzer für OPTOTRONIC EVG. Produkteigenschaften: Nachrüstung von Hutschienen nach DIN EN 50022. Betriebsfrequenz: 50…60 Hz. Maximale Dauerlast: 16 A. Begrenzungsdauer: 70 ms. Anzahl der Schaltzyklen: bis zu 10.000. Produktvorteile: Erhöht die maximale Anzahl an EVG je Sicherungsautomat um Faktor 2,5. In Abhängigkeit von der Anlagengröße flexibel einsetzbar. Einfache Installation. Anwendungsgebiete: Geeignet für alle POWERTRONIC® und ausgewählte OPTOTRONIC® Vorschaltgeräte.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, Vorschaltgerät, trafo osram, netztrafo, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, Elektronischer Treiber, Steuergerät, Stromversorgung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.