Werkzeugkoffer Set 149tlg- Hochwertiges, universelles 6,3 [1/4"] + 12,5 [1/2"] Werkzeugsortiment mit allen wichtigen Werkzeugen
- Stabiler, bruchfester und abschließbarer ABS-Koffer
- 2 klappbare Werkzeugtafeln mit Einstecktaschen
- Übersichtliche Anordnung der Werkzeuge
- 2 abschließbare Schlösser inkl. Schlüssel
- Werkzeuge gegen Herausfallen gesichert
Inhalt:12 Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4"] 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1 Umschaltknarre 6,3 [1/4"] 48 Zähne (8651) oder 72 Zähne (8652)
2 Verlängerungen 6,3 [1/4"] 50 - 100 mm
1 Gleitgriff 6,3 [1/4"]
1 Kardangelenk 6,3 [1/4"]
1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Schraubendreher-Einsätze / Bits 6,3 [1/4"]
3 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Schrauben 6,3 [1/4"] 4,5 - 6,5 mm
6 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4"] je 2 PH 1 - 2 - 3
6 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4"] je 2 PZ 1 - 2 - 3
6 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant Schrauben 6,3 [1/4"] 3 - 8 mm
9 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-TX Schrauben mit stirnseitiger Bohrung 6,3 [1/4"] T 8 - 40
1 Bit-Halter mit Schnellspannfutter magnetisch 6,3 [1/4"]
1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4"]
1 Bit-Schraubendreher magnetisch 6,3 [1/4"]
14 Steckschlüssel-Einsätze 12,5 [1/2"] 10 - 32 mm
1 Umschaltknarre 12,5 [1/2"] 48 Zähne
2 Verlängerungen 12,5 [1/2"] 125 - 250 mm
1 Kardangelenk 12,5 [1/2"]
1 Gleitgriff-Adapter 12,5 [1/2"] auf 10 [3/8"]
1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Schraubendreher-Einsätze / Bits 12,5 [1/2"] auf 8 [5/16"]
2 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Schrauben 8 [5/16"] 8 - 10 mm
2 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 8 [5/16"] PH 3 - 4
3 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant Schrauben 8 [5/16"] 10 - 14 mm
4 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-TX Schrauben 8 [5/16"] T 40 - 55
1 Winkelstiftschlüssel-Satz für Innen-6kant Schrauben mit Kugelkopf lange Form 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm 9-tlg.
10 Ringgabelschlüssel 8 - 22 mm
1 Wasserpumpenzange 245 mm
1 Kombizange 185 mm
1 Seitenschneider 160 mm
1 Telefon-/Radio-/Flachrundzange 170 mm
1 Flechterzange 250 mm
3 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3 - 6,5 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1 – 2
1 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 2
1 Spannungsprüfer 125 - 250 V
1 Universalmesser
1 Schlosserhammer 300 g
1 Stechbeitel/Stemmeisen 19 mm
1 Schlag- und Meißelsatz 5-tlg. Splintentreiber 4 mm - Durchschlag 3 mm - Körner - Kreuzmeißel 5 x 130 mm - Flachmeißel 8-kant 12 x 130 mm (3370)
1 Metallbügelsäge 300 mm
1 Messschieber 0 - 150 mm
1 Maßband 5 m
1 Feile halbrund
1 Spachtel
1 Teleskop-Magnetheber
1 Taschenlampe
20 Kabelbinder 3,5 x 100 mm
1 Zimmermanns-Bleistift