Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelkopf T-Griff Schraubendreher 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelkopf T-Griff Schraubendreher 5 mm
Kugelkopf T-Griff Schraubendreher 5 mm
Artikel-Nr.:
     C3973-4170-5
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4170-5
EAN/GTIN:
     4000146417058
Suchbegriffe:
TORX-Schraubendreher mit Kugelkopf
torx®-schraubendreher mit kugelkopf
Kugelkopf T-Griff Schraubendreher 5 mm
  • Quergriff-Schraubendreher zur Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente
  • Sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomischen 2-Kompontengriff
  • Kurzer Schenkel zur Übertragung extrem hoher Drehmomente durch die Hebelwirkung des langen Schenkels
  • Mit Kugelkopf – Verschraubung auch bei schrägem Ansetzen möglich
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, 2K-Kunststoff
Abtrieb:
für Innen-6kant-Schrauben
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Verwendung:
für Innen-6kant-Schrauben
Länge Produkt ohne Verpackung:
187 mm
L3:
12 mm
Größe:
5 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
Quergriff/T-Griff
Griff:
Quergriff, 2-Komponenten-Kunststoff
L1:
187 mm
L2:
150 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.