Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROJAHN LED Hochleistungs-Stiftlampe PJ23 - 2AAA Mit Clip Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROJAHN LED Hochleistungs-Stiftlampe PJ23 - 2AAA Mit Clip Geschenkbox
PROJAHN LED Hochleistungs-Stiftlampe PJ23 - 2AAA Mit Clip Geschenkbox
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-398214GB
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     398214GB
EAN/GTIN:
     4000146020630
Suchbegriffe:
Diagnoseleuchte
Diagnostik-Lampe
Diagnostik-Leuchte
Diagnostiklampe
PROJAHN LED Hochleistungs-Stiftlampe PJ23 - 2AAA Mit Clip Geschenkbox
  • Handliche Stiftlampe mit Halteclip – ideal für Jacken- oder Westentasche
  • Hohe Lichtleistung und Helligkeit
  • Hochwertige Verarbeitung & Materialien
  • Handliche Stiftlampe aus robustem, langlebigem und stoßfestem Flugzeugaluminium
  • Schlankes und modernes Design verknüpft mit innovativen Funktionen und durchdachten Mehrwerten
  • Optimale Gewichtsverteilung sorgt für ausgeglichenes Handling
  • Extrem griffsicher durch rutschfeste Rändelung
  • Rückseitiger, mit Handschuh leicht bedienbarer Schalter
  • Spritzwasserdicht nach IP54 – auch für extreme Einsätze geeignet
  • In hochwertiger Geschenkbox
Weitere Informationen:
Lebensdauer der LED:
ca. 30.000 Stunden
Leuchtdauer:
ca. 4 Stunden
Leuchtmittel:
0,5 Watt Power-LED
Lichtleistung:
23 Lumen
Material Gehäuse:
Aluminium, schwarz eloxiert
Material Reflektor:
Aluminium
Spritzwasserschutz:
IP 54
Verwendung:
Ideal für Jacken- oder Westentasche
Leuchtweite:
16 m
Länge Produkt ohne Verpackung:
139 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Batterien Typ:
2x AAA (inklusive)
Batterien enthalten?:
ja
Funktionsgarantie der LED:
10 Jahre
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.