Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider KOMPAKT 3-45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrabschneider KOMPAKT 3-45mm
Rohrabschneider KOMPAKT 3-45mm
Artikel-Nr.:
     C3973-396213
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     396213
EAN/GTIN:
     4000146022344
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrschneider 3-45mm
rohrabschneider
Rohrabschneider KOMPAKT 3-45mm
  • Ideal für dünnwandige Metallrohre
  • Stahlgelagerte Spindel für besseres Gleiten des Schlittens
  • Mit 4 Führungsrollen für einen optimalen Halt des Rohres
  • Mit komplett herausziehbarer NOGA Entgrater-Klinge
  • Schneller, werkzeugloser Wechsel des Schneidrades
  • Inklusive Ersatzrädchen im Drehknauf
  • Ergonomischer Drehknauf
Weitere Informationen:
Verwendung:
Zum Schneiden von Aluminium, Kupfer und dünnwandigen Stahlrohren;Für Rohre Ø 3 - 45 mm;Maximale Wandstärke 2 mm
Länge Produkt ohne Verpackung:
180 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Größe bis:
45 mm
Größe von:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrschneider projahn
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.