1/4" + 3/8" + 1/2" PROJAHN professional Universal Werkzeugkoffer 122-teilig- Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
- Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
- Ergonomisch optimiertes Kofferdesign – 2-Komponenten-Koffergriff und klar strukturierte Anordnung der Werkzeuge
- Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
- Hochwertige, ausdrucksstarke Premium-Optik
- Werkzeuge passgenau eingebettet in Schaumeinlagen mit attraktiver metallischer Oberflächenoptik
- PROJAHN Qualitätsversprechen – 25 Jahre Garantie
- Alle Einzelteile nachbestellbar
- Robuste Umschaltknarre für alle Einsatzbereiche
Inhalt:12 Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4"] 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Schraubendreher-Einsätze / Bits 6,3 [1/4"]
1 Bit-Halter mit Schnellspannfutter magnetisch 6,3 [1/4"]
3 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Schrauben 6,3 [1/4"] 4 - 6,5 mm
5 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4"] PH 1 - 3
5 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4"] PZ 1 - 3
8 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant Schrauben 6,3 [1/4"] 2 - 8 mm
9 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-TX Schrauben mit stirnseitiger Bohrung 6,3 [1/4"] T 8 - 40
1 PROFESSIONAL Umschaltknarre 6,3 [1/4"] 36 Zähne
1 Bit-Schraubendreher magnetisch 6,3 [1/4"]
2 Verlängerungen 6,3 [1/4"] 50 - 100 mm
1 Gleitgriff 6,3 [1/4"]
1 Kardangelenk 6,3 [1/4"]
1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4"]
1 Bit-Umschaltknarre 6,3 [1/4"]
1 Steckgriff 6,3 [1/4"]
10 Steckschlüssel-Einsätze 10 [3/8"] 10 - 19 mm
1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Schraubendreher-Einsätze / Bits 10 [3/8"] auf 6,3 [1/4"]
1 PROFESSIONAL Umschaltknarre 10 [3/8"] 38 Zähne
2 Verlängerungen 10 [3/8"] 75 - 150 mm
1 Kardangelenk 10 [3/8"]
13 Steckschlüssel-Einsätze 12,5 [1/2"] 17 - 32 mm
1 Gleitgriff-Adapter 12,5 [1/2"] auf 12,5 [1/2"]
1 Gleitgriff-Adapter 12,5 [1/2"] auf 10 [3/8"]
1 PROFESSIONAL Umschaltknarre 12,5 [1/2"] 40 Zähne
2 Verlängerungen 12,5 [1/2"] 125 - 250 mm
1 Kardangelenk 12,5 [1/2"]
1 Wasserpumpenzange 245 mm
1 Kombizange 185 mm
1 Seitenschneider 160 mm
2 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 5,5 - 6,5 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1 – 2
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1 - 2
1 Spannungsprüfer 110 - 250 V
1 Winkelstiftschlüssel-Satz BLUE EDITION für Innen-6kant Schrauben mit Kugelkopf extra lange Form 1,5 - 10 mm 9-tlg.
16 Ringgabelschlüssel 6 - 22 mm