| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-3427F Herst.-Nr.: 3427F EAN/GTIN: 4000146734278 |
| |
|
| | |
| GearTech Schluessel flexibel 27 mm- Durch 180° schwenkbare Ringseite flexibel und ergonomisch einsetzbar
- Schlanke Ausführung der Ringseite ermöglicht den Einsatz an engsten Stellen
- Professioneller Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und 5° Rückholwinkel erleichtert das Arbeiten auf engstem Raum
- Bis zu 10x schnellere Bearbeitung von Schrauben als mit herkömmlichen Schraubenschlüsseln
- Langlebiger und dauerhaft belastbarer Ratschenmechanismus
- Speziell für den professionellen Einsatz aus vergütetem Spezialstahl präzisionsgefertigt
- Hoch belastbar – Übersteigt die Drehmoment-Vorgabe nach DIN ISO 1711-1
- Umschaltung links/rechts erfolgt einfach durch Umdrehen des Schlüssels
Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | max. Drehmoment: | 699 | Norm(en): | in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert | Verzahnung Knarren: | fein, 72 Zähne | Länge Produkt ohne Verpackung: | 365 mm | B1: | 55.2 mm | B2: | 52 mm | Größe: | 27 mm | Qualitätsstufe: | Plus | Ausführung: | flexibel | A1: | 12.5 mm | A2: | 15 mm | Geometrie: | Gabelstellung 15° abgewinkelt;Ringseite 180° schwenkbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |