Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilenbürste 115 x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feilenbürste 115 x 40mm
Feilenbürste 115 x 40mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-3378
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3378
EAN/GTIN:
     4000146033784
Suchbegriffe:
Feilenbürste
feilenbürste
Feilenbürste 115 x 40mm
  • Ideal zum Reinigen von Feilen und ähnlichen Oberflächen mit feinen Rillen und Vertiefungen
  • Auch zur Rost- und Farbentfernung geeignet
  • Sehr widerstandsfähige, glatte Drahtborsten aus Stahl
  • Nutzfläche 115 x 40 mm
  • Besatzhöhe: 10 mm
Weitere Informationen:
Länge Produkt ohne Verpackung:
250 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.