Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WS Aufsteckversenker Kassette 5tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WS Aufsteckversenker Kassette 5tlg
WS Aufsteckversenker Kassette 5tlg
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-33601
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     33601
EAN/GTIN:
     4000146336014
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
spiralbohrersatz 5-teilig
WS Aufsteckversenker Kassette 5tlg
  • 1 Innensechskantschlüssel
  • 5 WS Aufsteckversenker
  • je 1 mit Holz Spiralbohrer Ø 3 - 4 - 5 - 6 mm
  • Fünfschneidig mit Senkwinkel 90°
  • Mit Innensechskantschraube, inkl. 6-kant-Stiftschlüssel
  • Aufsteckversenker aus verschleißfestem Werkzeugstahl

Inhalt:
4 Aufsteckversenker mit Holz Spiralbohrer
Ø 3 - 4 - 5 - 6 mm
inkl. Innensechkant Schlüssel
Weitere Informationen:
Material:
WS-Stahl
Teiligkeit:
5
Verwendung:
Holz;Hartholz;Sperrholz;Weichholz;Spanplatten
Qualitätsstufe:
Standard
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.