Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermassstab Holz 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gliedermassstab Holz 2 m
Gliedermassstab Holz 2 m
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-2978
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2978
EAN/GTIN:
     4000146029787
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Gliedermassstab Holz 2 m
  • Aus langlebigem und hochelastischem Holz
  • Genauigkeitsklasse III nach EG Norm
  • Gelenke aus witterungsbeständigem und hochwertigem epoxidlackiertem Schwedenstahl
Weitere Informationen:
Messbereich:
0 - 200 cm
Länge Produkt ohne Verpackung:
240 mm
Größe:
2 m
Qualitätsstufe:
Professional
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.