Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfeifenkopfschluessel m.Bohrung 12kt x 6kt 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfeifenkopfschluessel m.Bohrung 12kt x 6kt 14 mm
Pfeifenkopfschluessel m.Bohrung 12kt x 6kt 14 mm
Artikel-Nr.:
     C3973-2588-14
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2588-14
EAN/GTIN:
     4000146258149
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
pfeifenkopfschlüssel
Pfeifenkopfschluessel m.Bohrung 12kt x 6kt 14 mm
  • Ideal für Stehbolzen und tiefliegende Muttern
  • Kurze Seite gebohrt zum Einstecken von Drehstiften
  • Kurze Seite mit 12-kant Steckschlüssel-Einsatz
  • Lange Seite mit 6-kant Steckschlüssel-Einsatz
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Länge Produkt ohne Verpackung:
154 mm
Größe:
14 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Ausführung:
Pfeiffenkopfschlüssel mit durchgehender Bohrung
Geometrie:
Kopf 90° abgewinkelt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.