Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfeifenkopfschluessel m.Bohrung 12kt x 6kt 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfeifenkopfschluessel m.Bohrung 12kt x 6kt 11 mm
Pfeifenkopfschluessel m.Bohrung 12kt x 6kt 11 mm
Artikel-Nr.:
     C3973-2588-11
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2588-11
EAN/GTIN:
     4000146258118
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
pfeifenkopfschlüssel
Pfeifenkopfschluessel m.Bohrung 12kt x 6kt 11 mm
  • Ideal für Stehbolzen und tiefliegende Muttern
  • Kurze Seite gebohrt zum Einstecken von Drehstiften
  • Kurze Seite mit 12-kant Steckschlüssel-Einsatz
  • Lange Seite mit 6-kant Steckschlüssel-Einsatz
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Länge Produkt ohne Verpackung:
127 mm
Größe:
11 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Ausführung:
Pfeiffenkopfschlüssel mit durchgehender Bohrung
Geometrie:
Kopf 90° abgewinkelt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.