Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badheizkörper, BHE 100 Plus 1.0kW / 230V / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bad-/Handtuch-Heizkörper BHE 100 Plus
Bad-/Handtuch-Heizkörper BHE 100 Plus
Artikel-Nr.:
     C3949-238714
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     238714
EAN/GTIN:
     4017212387146
Suchbegriffe:
Bad-Heizkörper
Badheizkörper
Badheizung
Rippenrohrheizung
Der solide verarbeitete Badheizkörper kann als rein elektrisch betriebenes Gerät eingesetzt oder an das Warmwasser-Zentralheizungs-System angeschlossen werden. Der Heizkörper eignet sich zum Wärmen und Trocknen von Handtüchern sowie als Ergänzungs- oder Übergangsheizung. KOMFORTMERKMALE: Die Geräte werden über einen gut erreichbaren elektronischen Regler betrieben. Die gewünschte Raumtemperatur lässt sich an der Bedieneinheit einfach einstellen. Die Komforttemperatur wird durch den programmierbaren Wochen-Timer mit adaptiver Regelung als Lernfunktion einfach und komfortabel erreicht. Für erhöhten Wärmebedarf steht eine Boost-Funktion für schnelle Aufheizung bei voller Leistung zur Verfügung. Die Dauer der Boost-Funktion lässt sich einstellen. Die Absenktemperatur kann programmiert werden. Es steht eine Variante mit integriertem Schnellheizer zum schnellen Aufheizen des Raumes zur Verfügung. Der Schnellheizer kann für die vorgewählte Heizdauer zugeschaltet werden. INSTALLATION: Das Gerät ist installationsfertig befüllt mit einem Wärmeträgermedium. Anschlussfertig dank Netzstecker und elektrischer Anschlussleitung. SICHERHEIT: Integrierter Sicherheits-Temperaturbegrenzer.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Montageart:
Wandgerät
Montagerichtung:
vertikal
Anzahl der Rippen:
37
Material Front:
Stahl
Werkstoff des Heizelements:
sonstige
Öl-/flüssigkeitsgefüllt:
true
Mit dekorativer Verkleidung:
false
Heizleistung:
1000 W
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Länge der Anschlussleitung:
1 m
Position Bedienpanel:
vorne
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
false
Mit Fernbedienung:
false
Leistungsregelung:
elektronisch
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Farbe:
weiß
Breite:
550 mm
Höhe:
1830 mm
Tiefe:
117 mm
Gewicht:
23 kg
Schutzart (IP):
IP24
Schutzklasse:
II
Mit Überhitzungsschutz:
true
Digitalanzeige:
true
Mit Präsenzmelder:
false
Busfähig:
false
Mit Zeitschaltuhr:
true
Programmierbar:
true
Lernfähig:
true
Verbrauchsanzeige:
true
Offenes-Fenster-Erkennung:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Bedienung über App:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):
ohne
Weitere Suchbegriffe: rippenrohrheizung 1000w, rippenrohrheizung, stiebel eltron badheizkörper, Heizkörper, Handtuchtrockner, Bad, Badezimmer, Raumwärme
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 531,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,95*
€ 762,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,95*
€ 755,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,78*
€ 712,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,88*
€ 685,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,49*
€ 632,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.