Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pufferspeicher 400l SBPE 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3949-235199
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     235199
EAN/GTIN:
     4017212351994
Suchbegriffe:
Pufferspeicher
pufferspeicher 400l
pufferspeicher
stiebel pufferspeicher
Pufferspeicher für Wärmepumpen-Heizungsanlagen, einsetzbar auch bei Kühlbetrieb. Sie dienen der hydraulischen Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis / Kühlkreis, zur Verlängerung der Laufzeiten der Wärmepumpe und zur Speicherung von Heizenergie. Für den Einsatz im Einfamilienhaus. Direktumschäumter Stahlbehälter, hydraulische Anschlüsse nach hinten angeordnet. Speicher in rechteckiger Grundform diffusionsdicht geschäumt. Griffschalen zur Unterstützung bei der Einbringung eingesetzt. Wahlweise Bestückung mit Elektro - Einschraubheizkörper hinter der Frontblende. Speicherverkleidung bestehend aus zwei seitlichen Kunststoff-Verkleidungsteilen und dem Speicherdeckel in Reinweiß sowie der Frontblende in Eloxalsilber. Geringste Warmhalteverluste durch hocheffiziente diffusionsdichte Wärmedämmung. Ausgelegt für den Anschluss von Wärmepumpen mit hohen primärseitigen Wärmepumpen. Mit rechteckiger Grundform im Familiendesign der Sole | Wasser- Wärmepumpen. Minimale Warmhalteverluste mit Energieeffizienzklasse A.
Weitere Informationen:
Geeignet für Zentralheizung:
true
Geeignet für Wärmepumpe:
true
Geeignet für Kühlwasserinstallation:
true
Montageart:
Standmodell
Material Fass:
Stahl
Oberflächenschutz Innenseite:
unbehandelt
Oberflächenschutz Außenseite:
sonstige
Material Mantel:
Kunststoff
Mit Isolierung:
true
Werkstoff der Isolation:
Polyurethan
Inhalt:
396 l
Höhe:
1717 mm
Durchmesser:
852 mm
Max. Arbeitsdruck:
3 bar
Max. Temperatur:
95 °C
Anschluss 1:
Außengewinde
Anschlussmaß 1:
2 Zoll
Anschluss 2:
Außengewinde
Anschlussmaß 2:
2 Zoll
Mit elektrischem Heizstab:
false
Mit Anschluss Temperaturfühler:
true
Anzahl der Anschlüsse Temperaturfühler:
3
Anschlussmaß Temperaturfühler:
sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.013,27*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,85*
€ 1.260,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,27*
€ 1.205,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.