Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natursteinheizung, MHG 65 E, 0.65 kW/230 V, Galaxis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3949-233643
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     233643
EAN/GTIN:
     4017212336434
Suchbegriffe:
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Die wandhängende Strahlungsheizung ist eine effiziente Übergangsheizung. Sie deckt auch zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnraum, im Badezimmer und Flur sowie in Arbeitsräumen. KOMFORTMERKMALE: Die Natursteinheizung ist ein Naturprodukt mit individuellem Charakter. Jedes Gerät ist einzigartig in Farbe und Marmorierung. Die hochwertige Natursteinplatte mit rückseitig eingelassenem Heizleiter bietet eine große strahlungswirksame Oberfläche. INSTALLATION: Die Wärme-Rückstrahlplatte für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten. Die wartungsfreie Heizung kann senkrecht oder waagerecht montiert werden, die Befestigungspunkte sind von vorn nicht sichtbar. Das Gerät ist mit einer elektrischen Anschlussleitung für den Festanschluss ausgestattet. Die Regelung der Natursteinheizung muss über einen Regler erfolgen, der über eine elektronische Raumtemperaturkontrolle mit Wochentags-Regelung und adaptiver Regelung des Heizbeginns verfügt. SICHERHEIT: Überhitzungsschutz durch zwei Sicherheitstemperaturwächter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Marmor
Anschlussleistung:
0.7 kW
Breite:
1000 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
70 mm
Gewicht:
35 kg
Heizsystem:
Heizkabel
Mit Dämmplatte:
true
Montageart:
horizontal/vertikal
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
II
Mit Überhitzungsschutz:
true
Verdeckte Wandhalterung:
true
Weitere Suchbegriffe: Infrarotheizpaneel, Infrarotheizung, Natursteinheizplatten, fußbodenheizung stiebel, natursteinheizplatten, Direktheizung, Strahlungsheizung, Natursteinheizung, Raumheizung, Raumwärme
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 546,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,94*
€ 766,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,10*
€ 753,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,26*
€ 711,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,52*
€ 689,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,33*
€ 650,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
234417
ab € 168,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.