Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Split-Raumklimagerät ACW 25 premium2, Wandhängendes Innenteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4981-4120168
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     232633
EAN/GTIN:
     4017212326336
Suchbegriffe:
Klimasplitgerät
Multisplit Klimagerät
Singlesplit Klimagerät
Split-Klimagerät
Wandhängende Split-Raumklimageräte Innenteile, zum Anschluss an die leistungsabgestimmten Multisplit Inverter Außengeräte der CUR premium2 Serie. Betriebsarten: Kühlen, Heizen, Entfeuchtung und Automatik. Hochwertige Gehäuse aus weißem Kunststoff. Sämtliche Gehäuseteile sind abnehmbar und leicht zu reinigen. Einfache Montage durch Montageplatte in die das Gerät eingehängt wird. Mehrstufig umschaltbarer Ventilator mit besonders leise laufendem Querstromgebläse. Großflächiger Luftansaug über regenerierbaren Katechinfilter von oben. Luftauslass nach vorne, vertikal über motorbetriebene Luftleitlamellen. Horizontale Luftverteilung nach links und/oder rechts manuell einstellbar. Leicht bedienbare Infrarotfernbedienung mit Display und Piktogrammen. Automatikfunktion für Betriebsart und Lüfterstufe sowie automatische optimale Einstellung der Luftleitlamellen je nach gewählter Betriebsart. Wochen-Timersteuerung (EIN und/oder AUS). Memory-Funktion zum Abruf einer individuell einstellbaren Temperatur, Lüfterstufe, sowie Lufstromrichtung auf Knopfdruck. Auskühlschutz-Funktion zur Möglichkeit der Temperatureinstellung auf 10 Grad C im Heizbetrieb. Möglichkeit zum Anschluss einer optionalen Kommunikationsschnittstelle (Zubehör) zur Abfrage von Betriebszuständen und/oder zur kabelgebundenen Gerätefernsteuerung. Fehlerdiagnosesystem und Speicherung aller eingegebenen Werte sowie automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Multi-Split
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innenteil):
Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert:
true
VRF-Ausführung:
false
Typ Kältemittel:
R-410A
Höhe des Innengerätes:
299 mm
Breite des Innengerätes:
798 mm
Tiefe des Innengerätes:
195 mm
Farbe Innenteil:
weiß
Schallleistungsniveau Innenteil:
21 dB(A) | 42 dB(A)
Mit Fernbedienung:
true
Mit drahtloser Fernbedienung:
true
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
true
Typ Ausdehnung:
innen
Innenteil mit Außenluftanschluss:
false
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
€ 4,95*
ab € 607,77*
€ 669,78*
Frei Haus
ab € 624,69*
€ 688,20*
Frei Haus
ab € 684,79*
€ 714,28*
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,78*
€ 797,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,85*
€ 766,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,77*
€ 723,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3039.IT
ab € 49,59*
Sonstiges
k.A.
9794-051
ab € 54,24*
Sonstiges
TFA Dostmann
30.5015
ab € 10,85*
Sonstiges
Voltcraft
MS-10
ab € 21,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.