Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

geschl. Kleinspeicher, SH 15 SL, 15 l, 2,0 kW / 230 V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     C3949-229477
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     229477
EAN/GTIN:
     4017212294772
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Die Kleinspeicher versorgen mehrere Entnahmestellen mit geringem Warmwasserbedarf energiesparend und effizient mit warmem oder heißem Wasser. Die druckfesten, geschlossenen Geräte lassen sich an alle handelsüblichen druckfesten Armaturen anschließen. KOMFORTMERKMALE: Die Temperatur wird stufenlos über den Drehwähler am Gerät eingestellt, die Maximaltemperatur kann in vier Stufen begrenzt werden. Eine Signallampe zeigt die Aufheizphase an. Bei ausgeschaltetem Gerät aktiviert sich automatisch die Frostschutz-Funktion. Sie überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter vor dem Einfrieren. EFFIZIENZ: Das Wasser wird unmittelbar an der Entnahmestelle erwärmt, was Speicher- und Leitungsverluste vermeidet. Für eine genaue, schnelle Erfassung der Temperatur ist der Sensor direkt im Wasser montiert. INSTALLATION: Schnelle Montage durch das Profi Rapid-Installationssystem. Gängige Kleinspeicher lassen sich einfach austauschen. Unebenheiten der Wand und Bohrloch-Abweichungen werden durch die universell einsetzbare Montageleiste ausgeglichen, die marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt. Wasser-Schraubanschlüsse aus Metall für sichere Installation. Der Kleinspeicher wird mit Anschlusskabel für Schutzkontakt-Stecker oder Festanschluss geliefert. Überlängen des Anschlusskabels werden im Kabeldepot an der Geräte-Rückwand untergebracht. Passende Sicherheitsgruppen sind als Zubehör erhältlich. SICHERHEIT: Der robuste Kupfer-Rohrheizkörper zeichnet sich durch seine niedrige Oberflächenbelastung aus. Sichere Inbetriebnahme durch den wiedereinschaltbaren Sicherheits-Temperaturbegrenzer. Der Verbrühschutz wird durch die mechanische Temperaturbegrenzung aktiviert.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Material Mantel:
Kunststoff
Volumen des Behälters:
15 l
Nennleistung:
2 kW
Anschlussspannung:
230 V
Dreiphasenausführung:
false
Frequenz:
50 Hz
Ausführungsform:
Übertisch
Sockel-/Unterbauboiler:
false
Mit Nachtstromschaltung:
false
Duo-Ausführung:
false
Geeignet für kochendes Wasser:
false
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
27 min
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:
12 l/min
Wandaufstellung:
true
Platzierung horizontal:
false
Platzierung vertikal:
true
Mit Temperaturanzeige:
false
Mit Temperaturbegrenzung:
true
Mit Zirkulationsanschluss:
false
Max. zulässiger Betriebsdruck:
7 bar
Mit Armatur:
false
Mit Druckreduzierventil:
false
Mit Thermometer:
false
Mit Reinigungsöffnung:
false
Schutzanode:
true
Höhe:
601 mm
Breite:
318 mm
Tiefe:
295 mm
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
21.3 mm
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
21.3 mm
Schutzart (IP):
IP24
Energieeffizienz Warmwasser:
37 %
Zapfprofil:
XXS
Energieeffizienzklasse:
A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 643,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,78*
€ 923,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,50*
€ 909,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,17*
€ 860,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,76*
€ 826,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,70*
€ 766,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stiebel Eltron
238957
ab € 87,33*
Sonstiges
Stiebel Eltron
238959
ab € 102,54*
Sonstiges
Stiebel Eltron
238958
ab € 125,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.