Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

geschl. Kleinspeicher, SHU 10 SL, 10 l, 2,0 kW / 230 V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STIEBEL Druck-Kleinspeicher SHU 10 SL Untertisch, druckfest, 2kW/230V, 229472
STIEBEL Druck-Kleinspeicher SHU 10 SL Untertisch, druckfest, 2kW/230V, 229472
Artikel-Nr.:
     C3949-229472
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     229472
EAN/GTIN:
     4017212294727
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Die druckfesten, geschlossenen Kleinspeicher versorgen komfortabel und energieeffizient mehrere Entnahmestellen mit geringem Warmwasserbedarf. Die Untertisch-Speicher werden mit handelsüblichen Druckarmaturen kombiniert, die Installation erfolgt mit einer entsprechender Sicherheitsgruppe. KOMFORTMERKMALE: Das Gerät liefert jederzeit kaltes oder heißes Wasser. Die Temperatur wird stufenlos über einen Drehwähler festgelegt, die Temperaturerfassung erfolgt über einen direkt im Wasser liegenden Sensor. Der Kleinspeicher ist mit einer 4-stufigen Temperaturbegrenzung ausgestattet. EFFIZIENZ: Der Untertisch-Speicher erwärmt das Wasser direkt an der Entnahmestelle. Er vermeidet Energie- und Wasserverluste durch lange Leitungswege ebenso wie durch Zirkulationsverluste. Die hochwertige Wärmedämmung reduziert die Bereitstellungsverluste. INSTALLATION: Schnelle, einfache Montage durch das Profi-Rapid Installationssystem. Da marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt wurden, ist der Austausch gegen ein Altgerät problemlos möglich. Zum Lieferumfang gehören die universelle Montageleiste und eine Montageschablone. Das Gerät verfügt über stabile Wasser-Schraubanschlüsse. Ein Anschlusskabel mit Schutzkontakt-Stecker und ein Anschlusskabel für Festanschluss werden mitgeliefert. Das praktische Kabeldepot in der Geräte-Rückwand nimmt Überlängen des Anschlusskabels auf. Passende Sicherheitsgruppen sind als Zubehör erhältlich. SICHERHEIT: Als Verbrühschutz kann eine 2-stufige, mechanische Temperaturbegrenzung aktiviert werden. Der Sicherheits-Temperaturbegrenzer lässt sich zurückstellen. Automatische Frostschutzstellung bei ausgeschaltetem Gerät.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Material Mantel:
Kunststoff
Volumen des Behälters:
10 l
Nennleistung:
2 kW
Anschlussspannung:
230 V
Dreiphasenausführung:
false
Frequenz:
50 Hz
Ausführungsform:
Untertisch
Sockel-/Unterbauboiler:
false
Mit Nachtstromschaltung:
false
Duo-Ausführung:
false
Geeignet für kochendes Wasser:
false
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
18 min
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:
10 l/min
Wandaufstellung:
true
Platzierung horizontal:
false
Platzierung vertikal:
true
Mit Temperaturanzeige:
false
Mit Temperaturbegrenzung:
true
Mit Zirkulationsanschluss:
false
Max. zulässiger Betriebsdruck:
7 bar
Mit Armatur:
false
Mit Druckreduzierventil:
false
Mit Thermometer:
false
Mit Reinigungsöffnung:
false
Schutzanode:
true
Höhe:
503 mm
Breite:
295 mm
Tiefe:
275 mm
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
17.2 mm
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
17.2 mm
Schutzart (IP):
IP24
Energieeffizienz Warmwasser:
36 %
Zapfprofil:
XXS
Energieeffizienzklasse:
A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,18*
€ 653,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,51*
€ 652,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,06*
€ 612,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,17*
€ 590,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,76*
€ 543,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
238908
ab € 367,39*
Zubehör
Stiebel Eltron
238909
ab € 352,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.