Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftventil, 100M aus Metall,Wand-/Deckeneinbau,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3949-227917
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     227917
EAN/GTIN:
     4017212279175
Suchbegriffe:
Ablaufventil
ablaufventil
Die Abluftventile mit Rohrstutzen sind für die Wand- oder Deckenmontage in zentralen Zu-/Abluftsystemen vorgesehen. Die Luftmenge lässt sich einstellen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Form:
rund
Nenndurchmesser Kanal Anschluss:
100 mm
Frontdurchmesser:
140 mm
Frontbreite:
140 mm
Frontlänge:
140 mm
Einbauring:
Bajonett
Zufuhrventil:
false
Ablaufventil:
true
Mit Volumeneinstellung:
true
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Kapazität:
50 m³/h
Selbstregulierend:
false
Bedienung zweifach verstellbar:
manuelle Bedienung
Hoch induzierend:
false
Mit Filter:
false
Beschränktes Abluftmuster:
false
Weitere Suchbegriffe: Abluftventil, Ventil, Lüftung, Luftverteilsysteme
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.