Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pufferspeicher, SBP 1500 cool, Standspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speicherfass 1503l H2154mm 3bar FlanschDN 80
Speicherfass 1503l H2154mm 3bar FlanschDN 80
Artikel-Nr.:
     C3949-227589
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     227589
EAN/GTIN:
     4017212275894
Suchbegriffe:
Pufferspeicher
stiebel pufferspeicher
Der Pufferspeicher wird mit Wärmepumpen in Mehrfamilienhäuser oder in Gewerbebauten kombiniert. Das Gerät kann zum Heizen und Kühlen genutzt werden. Gleichzeitig dient es der hydraulischen Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis, verlängert die Laufzeiten der Wärmepumpe und speichert Heizenergie. KOMFORTMERKMALE: Vorgedämmter Stahlbehälter mit übereinander nach vorn angeordneten Flanschanschlüssen für den Primär- und Sekundärkreis. Zusätzliche Anschlussstutzen für die Kombination mit weiteren Wärmeerzeugern. Um den Speicher mit einem zusätzlichen Wärmeübertrager oder einem Elektro-Heizflansch bestücken zu können, ist eine mit Blindflansch verschlossene Flanschöffnung vorhanden. EFFIZIENZ: Die kühltaugliche, hochwertige Wärmedämmung als Zubehör führt gemeinsam mit Vordämmung des Behälters zu geringen Warmhalteverlusten. Für die Kühlfähigkeit des Pufferspeichers ist diese Kombination zwingend erforderlich. Eine gute Temperaturschichtung wird durch die abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik möglich. Der Pufferspeicher ist für den Anschluss von Wärmepumpen mit hohen primärseitigen Volumenströmen ausgelegt.
Weitere Informationen:
Geeignet für Zentralheizung:
true
Geeignet für Kühlen:
true
Geeignet für Wärmepumpe:
true
Montageart:
Standmodell
Material Fass:
Stahl
Oberflächenschutz Innenseite:
unbehandelt
Mit Isolierung:
false
Inhalt:
1503 l
Höhe:
2220 mm
Durchmesser:
1032 mm
Durchmesser ohne Isolierung:
1032 mm
Max. Arbeitsdruck:
95 bar
Max. Temperatur:
3 °C
Anschluss 1:
Flansch
Anschlussmaß 1:
DN 80
Anschluss 2:
Flansch
Anschlussmaß 2:
DN 80
Mit elektrischem Heizstab:
false
Anschluss elektrisches Element:
sonstige
Mit Anschluss Temperaturfühler:
true
Anzahl der Anschlüsse Temperaturfühler:
6
Anschlussmaß Temperaturfühler:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Speicher, Standspeicher, Wärmepumpensysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.513,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.697,93*
€ 3.210,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.627,66*
€ 3.126,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.554,96*
€ 3.040,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.530,73*
€ 3.011,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.513,64*
€ 2.991,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
231884
ab € 112,97*
Zubehör
Stiebel Eltron
231885
ab € 152,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.