Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungskompaktgerät, LWZ 8 CS Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiebel LWZ 8 CS Premium Lüftungskompaktgerät 201290
Stiebel LWZ 8 CS Premium Lüftungskompaktgerät 201290
Artikel-Nr.:
     C3949-201290
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     201290
EAN/GTIN:
     4017212012901
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
Wärmepumpe
Wärmepumpen
stiebel eltron wärmepumpe
Das leistungsgeregelte Integralsystem mit reversierbarer Luft-Wasser-Wärmepumpe eignet sich in Neubauten und Einfamilienhäusern für die zentrale Be- und Entlüftung, die zentrale Trinkwasser-Erwärmung, Beheizung und Kühlung. KOMFORTMERKMALE: Die Leistungsregelung für alle Einsatzbereiche wird durch die außentemperaturgeführte, integrierte elektronische Regelung sichergestellt. Programmvorwahlen für Lüfter, Heizung, Warmwasser und Abwesenheit. Zusatzfunktionen sind: Feuchteschutzlüftung mit integriertem Feuchtefühler in der Abluft, Absenkung des Luftvolumenstroms bei zu geringer Luftfeuchte, Passivkühlung oder Trockenheizprogramm. Die Bedieneinheit kann um eine Fernbedienung mit Feuchtefühler ergänzt werden. Eine Erweiterung um das Internet Service Gateway mit KNX-Option und PV-Optimierung ist optional verfügbar. Umfangreiche Sicherheitseinrichtungen im Kältekreis der Luft-Wasser-Wärmepumpe. Kühlen mit der Möglichkeit zum direkten Flächenkühlen. Eine elektrische Not-/Zusatzheizung für Warmwasserbereitung und Heizung ist integriert. Spezialemaillierte Warmwasserspeicher mit elektronisch überwachter Schutzanode. Die Außenluft wird über einen Unterkühler des Kältekreises vorgewärmt. Für die Zu- und Abluft sind Grobstaubfilter vorhanden. Das stabile Designgehäuse besteht aus Stahlblech. EFFIZIENZ: Hohe Effizienz durch die bedarfsabhängige Regelung des Inverter-Verdichters. Ein zusätzlicher Solar-Wärmeübertrager ist in den Heizkreis integriert. Die Kombination des Kreuzgegenstrom-Wärmeübertragers aus Kunststoff mit dem sparsamen Konstant-Volumenstrom-Lüfter ist besonders effizient. INSTALLATION: Alle Luftanschlüsse befinden sich auf der Oberseite des Gerätes.
Weitere Informationen:
Art der Lüftung:
zentrale Zu- und Abluft
Wärmerückgewinnung über:
Kreuzgegenströmer
Wärmequelle:
Außenluft
Nennleistung:
2500 W | 8340 W
Wärmebereitstellungsgrad:
90 %
Spannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
20 A
Mit Warmwasserbereitung:
true
Mit Heizung:
true
Einbindung Solar:
true
Mit Fernbedienung:
false
Mit Zeitschaltuhr:
true
Mit Feuchtigkeitssensor:
true
Heizleistung Wärmepumpe:
3.4 kW
Elektrische Zusatzheizung:
2.9 kW | 8.8 kW
Luftanschlussdurchmesser:
160 mm
Luftdurchsatz:
80 m³/h | 300 m³/h
Luftmenge bei 100 Pa:
230 m³/h
Mit Wasserlufterhitzer:
false
Mit Zusatzheizung:
true
Geräuschemission:
52 dB(A)
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
1885 mm
Breite:
1430 mm
Tiefe:
735 mm
Gewicht:
430 kg
Weitere Suchbegriffe: wärmepumpen, Lüftungskompaktgerät, Integralsystem, Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.457,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.801,75*
€ 16.424,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.703,69*
€ 16.307,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.486,60*
€ 16.049,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.457,06*
€ 16.013,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
205788
ab € 332,63*
Zubehör
Stiebel Eltron
237737
ab € 317,03*
Zubehör
Stiebel Eltron
233867
ab € 1.233,12*
Zubehör
Stiebel Eltron
202778
ab € 454,64*
Zubehör
Stiebel Eltron
231332
ab € 47,92*
Zubehör
Stiebel Eltron
231331
ab € 39,33*
Zubehör
Stiebel Eltron
231330
ab € 30,82*
Zubehör
Stiebel Eltron
238789
ab € 36,67*
Zubehör
Stiebel Eltron
205528
ab € 152,68*
Zubehör
Stiebel Eltron
204591
ab € 336,28*
Zubehör
Stiebel Eltron
204590
ab € 275,12*
Zubehör
Stiebel Eltron
232675
ab € 239,68*
Zubehör
Stiebel Eltron
233301
ab € 58,00*
Zubehör
Stiebel Eltron
201720
ab € 98,62*
Zubehör
Stiebel Eltron
233836
ab € 406,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.