Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Durchlauferhitzer, DNM 4, 4,4 kW/230 V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Durchlauferhitzer ws DNM 4
Mini-Durchlauferhitzer ws DNM 4
Energielabel
Artikel-Nr.:
     C3949-185415
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     185415
EAN/GTIN:
     4017211854151
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer stiebel eltron
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer hydraulisch
Der hydraulisch gesteuerte Mini-Durchlauferhitzer versorgt ein Waschbecken mit Warmwasser. Er wird mit einer drucklosen Armatur betrieben. KOMFORTMERKMALE: Das Gerät ist mit einem Strömungsschalter und einer automatischen Durchflussmengen-Regelung ausgestattet. Es hält die gewünschte Wassertemperatur bis zur maximalen Leistung annähernd konstant. Für die individuelle Wunschtemperatur wird an der Armatur Kaltwasser beigemischt. Zum Lieferumfang gehören ein Spezial-Strahlregler für den optimalen Wasserstrahl und der integrierte Durchflussmengen-Regler für den Einsatz in einer vorhandenen Armatur. Die Heizleistung wird in einer Stufe und abhängig von der Durchflussmenge hydraulisch gesteuert. Das Gerät ist sowohl für die Über- als auch für die Untertisch-Montage geeignet. EFFIZIENZ: Mini-Durchlauferhitzer erwärmen das Wasser direkt an der Entnahmestelle und immer nur dann, wenn es gebraucht wird. Energie- und Wasserverluste durch lange Leitungswege werden vermieden. INSTALLATION: Schnelle Montage über eine 2-Punkt-Befestigung dank des Profi-Rapid Installationssystems. Die Rückwand dient als Bohrschablone, mit den integrierten Langlöchern lassen sich Bohrloch-Abweichungen ausgleichen. Die Gerätekappe und die innere Baugruppe lassen sich mit einem Handgriff entnehmen. Schneller, universeller Wasseranschluss für die direkte Installation von Armaturen durch außenliegenden Metall-Wasseranschlüsse. Einfacher Netzanschluss, da die elektrische Anschlussleitung serienmäßig vorbereitet ist. SICHERHEIT: Wartungsfreies Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. Das integrierte Sicherheitssystem ist mit einer Sicherheits-Druckbegrenzung ausgestattet.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nenninhalt:
0.1 l
Max. zulässiger Betriebsdruck:
0 bar
Nennleistung:
4.4 kW
Nennspannung 1:
200 V
Nennspannung 2:
230 V
Geeignet für KNX:
false
Temperaturanzeige:
ohne
Mit Display:
false
Montageart:
Übertisch/Untertisch
Leistungsregelung:
ohne
Anschlussleistung:
4.4 kW
Heizsystem:
Blankdraht
Sicherheitsabschaltung:
Druckabschaltung
Schutzart (IP):
IP25
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
3/8 Zoll (10)
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Geeignet für Kunststoffrohre:
true
Geeignet für vorerwärmtes Wasser:
false
Art der Regelung:
hydraulisch
Mit Armatur:
false
Energieeffizienzklasse:
A
Höhe:
143 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
82 mm
Gewicht:
1.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Minidurchlauferhitzer, Kleindurchlauferhitzer, Drucklos, Warmwasserbereitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
238821
ab € 386,76*
Zubehör
Stiebel Eltron
238822
ab € 390,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.