Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mini-Durchlauferhitzer DNM 3 mit MAE, 3,5 kW/230 V, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3949-185414
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     185414
EAN/GTIN:
     4017211854144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer stiebel eltron
durchlauferhitzer
ANWENDUNG: DNM zur Einzelversorgung eines Handwaschbeckens. Betrieb mit druckloser Armatur. AUSSTATTUNG: Hydraulisch gesteuerter Mini-Durchlauferhitzer mit Strömungsschalter und automatischer Durchflussmengenregelung. Annähernd konstante Wunschtemperaturen bis zur maximalen Leistung. Heizleistung hydraulisch gesteuert in einer Stufe, abhängig von der Durchflussmenge. Wunschtemperatur durch Beimischen an der Armatur. Inklusive Spezial-Strahlregler für idealen Wasserstrahl und integriertem Durchflussmengenregler zum Einsatz in vorhandene Armatur (Gewinde M22/24). Über- und Untertischmontage möglich. EFFIZIENZ: Mini-Durchlauferhitzer erwärmen das Wasser direkt an der Zapfstelle und immer nur dann, wenn es gebraucht wird. Energie- und Wasserverluste durch lange Leitungswege werden vermieden. Dadurch hohe Energieeffizienz. PROFI-RAPID-INSTALLATION: Schnelle und einfache Montage. Rückwand mit Bohrschablone für 2-Punkt-Befestigung. Gerätekappe und innere Baugruppe entnehmbar. Außenliegende 3/8" Metall-Wasseranschlüsse. Netzanschlussleitung serienmäßig vorbereitet, 3,5 kW-Variante mit Schutzkontaktstecker, andere Varianten für Festanschluss. IP 25. SICHERHEIT: Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltige und kalkarme Wässer. Sicherheitssystem mit Druckabschaltung.
Weitere Informationen:
Material pressure tank:
Plastic
Nominal content:
0.1 l
Max. allowable operating pressure:
10 bar
Nominal power:
3.5 kW
Nominal voltage 1:
200 V
Nominal voltage 2:
230 V
Suitable for KNX:
false
Temperature indication:
None
With display:
false
Mounting method:
Built-under
Power control:
None
Connected load:
3.5 kW
Heating system:
Bare wire
Safety breaker:
Pressure switch-off
Degree of protection (IP):
IP25
Cold tap water connection:
External thread
Nominal inner diameter, cold tap water:
3/8 inch (10)
Hot tap water connection:
External thread
Nominal internal diameter hot tap water:
3/8 inch (10)
Suitable for plastic tube:
true
Suitable for preheated water:
false
Type of regulation:
Hydraulic
With tap:
true
Energy efficiency class:
A
Height:
143 mm
Width:
190 mm
Depth:
82 mm
Weight:
1.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,60*
€ 241,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,12*
€ 238,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,83*
€ 236,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,09*
€ 220,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.