Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Standspeicher, SB 302 S, 300 l, 2 Flanschöffnungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmwasserspeicher ind 300l ST Platzierung 700x1585x700mm
Warmwasserspeicher ind 300l ST Platzierung 700x1585x700mm
Artikel-Nr.:
     C3949-185354
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     185354
EAN/GTIN:
     4017211853543
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
standspeicher 300l
standspeicher
Die Standspeicher stellen die Warmwasserversorgung in Ein- oder Mehrfamilienhäusern sowie in Gewerbegebäuden mit hohem Warmwasserbedarf und großer Zapfleistung sicher. Dank des großen Nenninhalts und der druckfesten, geschlossenen Betriebsweise können mehrere Entnahmestellen gleichzeitig mit Warmwasser versorgt werden. KOMFORTMERKMALE: Die vorhandenen Flanschöffnungen sind mit Staubschutzkappen ausgestattet und werden entweder mit einem Elektro-Heizflansch oder einem Blindflansch bestückt. SICHERHEIT: Für den Korrosionsschutz und eine lange Lebensdauer sorgen die hochwertige Schutzanode und die Beschichtung des Stahl-Innenbehälters mit der speziellen Direktemaille 'anticor'.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Material Mantel:
Stahl
Volumen des Behälters:
300 l
Ausführungsform:
Standmodell
Sockel-/Unterbauboiler:
false
Niederdruckausführung:
false
Mit Wasserkühler:
false
Wandaufstellung:
false
Platzierung horizontal:
false
Platzierung vertikal:
true
Mit Temperaturanzeige:
true
Mit Temperaturbegrenzung:
false
Mit Zirkulationsanschluss:
true
Max. zulässiger Betriebsdruck:
10 bar
Mit Armatur:
false
Mit Druckreduzierventil:
false
Mit Thermometer:
true
Mit Reinigungsöffnung:
false
Schutzanode:
true
Höhe:
1585 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
700 mm
Durchmesser:
700 mm
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
1 Zoll (25)
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
33.7 mm
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1 Zoll (25)
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
33.7 mm
Anschluss Zirkulationsleitung:
Außengewinde
Nenndurchmesser Zirkulationsleitung:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser Zirkulationsleitung:
21.5 mm
Energieeffizienzklasse:
C
Weitere Suchbegriffe: stiebel eltron standspeicher, Speicher, Kombispeicher, Warmwasserbereitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.236,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.415,07*
€ 1.683,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.395,50*
€ 1.660,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.325,17*
€ 1.576,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.281,57*
€ 1.525,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.236,07*
€ 1.470,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
076102
ab € 125,40*
Zubehör
Stiebel Eltron
071331
ab € 896,84*
Zubehör
Stiebel Eltron
071330
ab € 934,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.